※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

肩削りカッター M5130 円筒シャンク インチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17018605 品番 M5130.019-A19-04-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性
高い安定性による優れたプロセス信頼性
さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応
汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化

用途
正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。
エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
トラスコ品番411-1259 刃数4 全長(mm)107.95 シャンク径(Φmm)19.05 切削径(Φmm)19.05 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする