自重堂
自重堂の ☆名入れ作業服
自重堂の 【名入れ】ポロシャツ・インナー
【加工可】84974 製品制電吸汗速乾長袖ポロシャツ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17018697
品番
84974
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
制電気を嫌う職場に最適なJIS T-8118帯電防止規格クリアのハニカムメッシュ。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ロイヤルブルー
サイズ
L
仕様
ウイングアームU
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
72
機能
制電、吸汗速乾
JIS規格
JIS T-8118適合、帯電防止
生地
ハニカムメッシュ
色番
80
生地性能
製品制電、吸汗速乾
名入れ
可
サービス分類
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。