84974 【加工可】84974 製品制電吸汗速乾長袖ポロシャツ 自重堂 17018898 84974 【加工可】84974 製品制電吸汗速乾長袖ポロシャツ 自重堂 17018898

【加工可】84974 製品制電吸汗速乾長袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17018898 品番 84974
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090

制電気を嫌う職場に最適なJIS T-8118帯電防止規格クリアのハニカムメッシュ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズ5L 仕様ウイングアームU 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)140 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)59 袖丈(cm)60 着丈(cm)80 機能制電、吸汗速乾 JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止 生地ハニカムメッシュ 色番11 生地性能製品制電、吸汗速乾 名入れ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17018697
2021-05-12
用途:
荷役作業時に使用

汗が乾きやすく着心地も悪くない 伸びチジミの収縮も悪くない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする