※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高送りカッター M5008 円筒シャンク メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17019777 品番 M5008-020-A20-03-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

低切り込みと高い一刃当たり送りの組み合わせによる大きな切りくず排出量
安定したチップによる高いプロセス信頼性 と4コーナー使いによるプロセスコストの低減

用途
鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄系および難削材に。
高送り正面フライス加工、プランジ加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工用。
トラスコ品番412-0798 刃数3 シャンク径(Φmm)20 適合チップENMX08T316R 切削径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする