85814 【加工可】85814 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 17023405 85814 【加工可】85814 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 17023405

【加工可】85814 吸汗速乾半袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17023405 品番 85814
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

涼しさを感じさせる「涼感加工」や「UVカット」などを備えた高機能ニット。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブルー サイズM 仕様消臭&抗菌テープ(両脇・両肩) 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)46 袖丈(cm)21 着丈(cm)68 機能吸汗速乾 生地ディンプルメッシュ 色番5 生地性能吸汗・速乾、消臭&抗菌効果、清涼加工、UVカット 名入れ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17023502
2018-04-24
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社エア・ウィンズ 様 (卸売・小売業)

肌触りが大変良いです。汗をかいてもすっきりした気持ちよく作業ができます。

対象商品:
89138497
2019-05-09
用途:
農作業時
農・林・水産業

汗の渇きが早く夏場でも快適に作業ができ、さらっとしているので体の動きが楽。

対象商品:
89138585
2017-06-14
用途:
全般に
ライズ株式会社 様

高温の作業場の際、吸汗性能」がすばらしく重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする