※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
肩削りカッター M5137 DIN1835Bシャンク メトリック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17024625
品番
M5137-025-W25-03-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
安定した両面使いネガチップによる高いプロセス信頼性と6コーナー使いチップによる高い経済性。
用途
鉄系および鋳鉄系、副次的な用途:ステンレス系および難削材に。
正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工に。
トラスコ品番
409-5312
刃数
3
シャンク径(Φmm)
25
適合チップ
TNMU11T304
切削径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応