※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ねじ切りカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17025280 品番TC610-UNC1-W1-WJ30RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。 トラスコ品番416-8388 刃数5 全長(mm)104 呼び寸法UNC1-8 刃長(mm)38.1 刃径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする