曜日別特売
MC326-11.0A4L-WK40TF 超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル) プロトティップ 17025569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)11トラスコ品番418-6554注文コード17025569品番MC326-11.0A4L-WK40TF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

汎用型高送りエンドミルです。

用途
ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。
荒加工および仕上げ加工用。
トラスコ品番418-6554刃数4表面処理TiAlNねじれ角(°)50刃径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする