※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
26
トラスコ品番
418-0846
注文コード
17025797
品番
MC326-06.0W4BC-WK40TF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
汎用型高送りエンドミルです。
用途
ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。
荒加工および仕上げ加工用。
トラスコ品番
418-0846
刃数
4
表面処理
TiAlN
ねじれ角(°)
50
刃径(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応