曜日別特売
MC326-14.0W4BC-WK40TF 超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル) プロトティップ 17025840

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)14トラスコ品番416-6857注文コード17025840品番MC326-14.0W4BC-WK40TF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

汎用型高送りエンドミルです。

用途
ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。
荒加工および仕上げ加工用。
トラスコ品番416-6857刃数4表面処理TiAlNねじれ角(°)50刃径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする