※色見本

WSスツール ロータイプ双輪キャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17031062 品番 L892ES PB23
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ドクターチェアと同等の座面の大きさがあり、背もたれの高さは診察に支障がないように低く設計。
清掃性に優れたビニールレザー。消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム溶液に対して硬化しにくく、ソフトな風合いが持続します。
座の下にあるリングレバーはどの位置からもワンタッチで座の上下調節が可能です。

ローズ 仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸) 材質(シェル)樹脂成型品 外径(Φmm)脚/597 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×454×602〜692 座面高さ(mm)403〜493 材質(脚)エンプラ(熱可塑性ポリアミド樹脂)/アクリル塗装
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする