※色見本

WSスツール ロータイプ 丸ベース

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17031166 品番 L892EC PB23
参考基準価格(税別)¥72,200 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ドクターチェアと同等の座面の大きさがあり、背もたれの高さは診察に支障がないように低く設計。
清掃性に優れたビニールレザー。消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム溶液に対して硬化しにくく、ソフトな風合いが持続します。
座の下にあるリングレバーはどの位置からもワンタッチで座の上下調節が可能です。
着座・起立時に患者さんが足を引っかける心配のない丸ベースタイプ。

ローズ 仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸) 材質(シェル)樹脂成型品 外径(Φmm)脚/500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×454×602〜694 座面高さ(mm)398〜490 材質(脚)アルミ鋳物/アクリル塗装
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,170 / 税込 ¥2,387
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-05-03
用途:
患者の診察椅子
医療法人 社団 テイ医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

とてと座り心地がよいと患者さんから好評です。
いろも清潔感があり、綺麗です。

対象商品:
17031166
2017-10-13
用途:
患者椅子として使用
わたなべ整形外科 様 (医療・福祉・介護関連業)

機能と患者さん受けは良好です。ただ、背面のプラスティック、接着部?のべりの処理が、値段の割には気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする