超音700HZ ホーン

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17031288 品番HOS-06B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

世界最小。小型渦巻ホーン。
渦巻ホーン最高の高音を実現。
電子制御ユニットを採用し、ホーン本体が接点レスとなりました。接点摩耗がなくなったことにより、大幅な寿命アップとなります。
消費電流はシングルホーン並みの5A。低消費電流でバッテリーへの負荷を低減します。
純正ホーンと同幅の22mmとしたことにより、純正ホーン取付位置のリブと干渉を防ぎます。
ステーの角度変更が出来る事により、取り付けの自由度が高くなります。

セット内容ホーン、電子制御ユニット、専用ハーネス、専用ステー、コネクター 質量(g)720 周波数(Hz)700/580 定格電圧(V)DC12 定格電流(A)2.5×2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×54×78(突起部除く) 音圧レベル(dB)113/2m 色(本体)サファイアブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17031288
2015-10-30
用途:
作業というか?
製造業

取付車両がハイエースだったためバッテリーからの配線取り回しが面倒だった
音は本物より低音で多少期待外れでしたがどこかのサイトに書かれているようなレスポンスの悪さは感じませんでした

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする