曜日別特売
MD025-10.0E5P150-WJ30RD 超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用) プロトティップ 17032176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)10表面処理AlTiN + ZrN注文コード17032176品番MD025-10.0E5P150-WJ30RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。
汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。

用途
ポケット、溝および自由形状の加工用。
鉄系、ステンレス、難削材用。
トラスコ品番417-6300刃数5表面処理AlTiN + ZrNねじれ角(°)50刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする