曜日別特売
MD025-20.0E6P200-WJ30RA 超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用) プロトティップ 17032307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)20表面処理TiAlN + TiAl注文コード17032307品番MD025-20.0E6P200-WJ30RA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。
汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。

用途
ポケット、溝および自由形状の加工用。
鉄系、ステンレス、難削材用。
トラスコ品番416-8492刃数6表面処理TiAlN + TiAlねじれ角(°)50刃径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする