アトムワイド455

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 表面突き板(オーク) 注文コード17033713 品番NS-STC/NF
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は表面4種類から選べます 他の種類を見る

床材の幅を455mmにし、便器下や周辺に継ぎ目がこない納まり。
従来の床材(幅約303mm内)で起こりやすかった継ぎ目や表面でのシミ・汚れ等が発生しにくい仕様です。
表面はアンモニアや薬品に強く基材には耐水合板(タイプI)を採用しています。

厚さ(mm)12 シリーズアトムワイド455 長さ(mm)1818 幅(mm)455 仕様摩擦に強い、ヒビ割れに強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、水まわりに最適、アンモニアに強い、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK、抗菌加工 基材合板 適合規格4VOC 表面突き板(オーク) 工法捨貼工法 表面仕上げ抗菌加工・UV硬化オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※ワックスを塗布すると製品に不具合が発生する可能性があります。(ご使用時にワックスが白化(白く変色)する恐れがあります。また水分が多いお手入れは膨れ、剥がれ等の恐れがあります。)
※トイレ・洗面などには、床面と幅木、床面と排水管部の接合部を水まわり専用のコーキング剤でコーキングしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする