AF-CHE/BH アトムフラット 永大産業 17033747 AF-CHE/BH アトムフラット 永大産業 17033747 AF-CHE/BH アトムフラット 永大産業 17033747

アトムフラット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6枚) 注文コード17033747 品番AF-CHE/BH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

6mm厚の薄型設計
捨て貼り工法の新築やリフォームにもお使いいただけます。
木材を線維化し成形したMDFを基材に使用しています。耐凹み性に優れています。資源を有効に活用した素材です。

シリーズアトムフラット 仕様へこみ傷に強い、キャスター/車イスOK、すり傷に強い、摩擦に強い、ヒビ割れに強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、ホットカーペットOK、抗菌加工 基材MDF 適合規格4VOC 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm6×300×1818 表面仕上げ抗菌加工・EB硬化オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※ワックスを塗布すると製品に不具合が発生する可能性があります。(ワックスを塗布したり、水分が多いお手入れをすると膨れ、はがれ等の恐れがあります)
※MDF基材ですので、水分の影響による伸縮に対応する注意が必要です。下地は充分に乾燥していることをご確認ください
※よく水のかかるキッチンでは使用しないことをおすすめしますが、見切りで仕切ることができないLDKなどのキッリンまわりに使用する場合は、床材の継ぎ目からMDF基材に水分が入らないようにするためすき間なくコーキングしてください。(キッチンまわりにコーキングをした場合でも水分を完全にシールできない場合がありませので、ご使用時はマットを敷いて保護してください。)
※下地は平滑かつ床鳴りなどのない状態にしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56269343
2022-02-21
用途:
床材のへたり補強
株式会社シスコム 様

30年以上使用した2階板間のフローリング材がへたって軋み始めたので、解体して張り替える替わりにアムフラットを上貼りした。工務店に見積もってもらうと、床だけでなく、壁も同時でないと施工できないとのことであったので、かなり高額の見積もりが出た。この工法で工事費は1/10程度で収まった。なお、耐久性は不明。

対象商品:
56269343
2019-04-11
用途:
床追加貼り
株式会社シスコム 様

築30年余で床材がへたってきたので業者に張り替えの見積りをしてもらったら床下地・壁仕上材毎交換で高い見積もりがでましたので、自分でできる方法として既存床を捨て貼りとして、追加貼りを思いつきました。かかる用途では役に立つ部材です。難点を言えば、URLで判断した色よりかなり明るくイメージが違いました。実物に近い色に見えるようホームページでの工夫が必要です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
56269343
2019-04-14
用途:
床追加貼り

既存の床材表面が剥離し始めたが根太はへたっていないので壁を外さずに施工できる追加貼りとした。仕上りも良好で作業性も良い。但し、URLの画像の色よりかなり明るく、実物に近いイメージに訂正する必要がある。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする