モリト
モリトの サポーター・テーピング
モリトの サポーター
モリトの 手首・足首用 サポーター
ブラックサポーター固定足首用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17033914
品番
S080-006
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
力仕事にて関節にかかる負担を適度な圧迫力で保護し、ケガ痛みの予防や再発防止に効果的です。
サイズ
フリーサイズ
材質
綿、レーヨン、ゴム
タイプ
固定
適合部位
足首用
適合サイズ(cm)
24〜28