CV-262 スタイリッシュデコキャップ樹脂  ISO33mm 槌屋ヤック 17034167 CV-262 スタイリッシュデコキャップ樹脂  ISO33mm 槌屋ヤック 17034167 CV-262 スタイリッシュデコキャップ樹脂  ISO33mm 槌屋ヤック 17034167 CV-262 スタイリッシュデコキャップ樹脂  ISO33mm 槌屋ヤック 17034167 CV-262 スタイリッシュデコキャップ樹脂  ISO33mm 槌屋ヤック 17034167 CV-262 スタイリッシュデコキャップ樹脂  ISO33mm 槌屋ヤック 17034167

スタイリッシュデコキャップ樹脂 ISO33mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 17034167 品番 CV-262
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥3,617
販売価格(税別)
3,288

上質感がある洗練されたスタイリッシュフォルム。
クロームメッキ採用でホイールナットをドレスアップ。
ホイールナットを泥・ホコリ・サビ等から保護。
取り付けはホイールナットにかぶせて押し込むだけの簡単装着。

形状鋭角カット&丸型 高さ(mm)60 仕様ホイールからボルトの先端までの高さが35mm以下の車種に取付できます。 材質ABS 材質(本体)ABS(クロームメッキ) 適合サイズISOホイールナット33mm専用 材質(ベース)ABS(クロームメッキ) 主材質ABS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする