- 中山式ボディフレーム腰用ハードW 中山式産業 17034368 - 中山式ボディフレーム腰用ハードW 中山式産業 17034368

中山式ボディフレーム腰用ハードW

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17034368 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

腰部を支える2本の補助ベルト(特許出願済)は1アクションで同時に引き締めを実現。
動滑車の原理により軽い力で簡単に腰部の固定が可能。
腰部を支えるダブルの幅広ボーンには快適性を妨げないよう9個のエアホール(空気穴)を施し通気性を確保したこだわり設計。
固定域&腰部ボーンのワイド化により優れた固定力と屈曲抑制力を実現。

サイズM 腰廻り(cm)70〜90 材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン、(ボーン)ポリプロピレン、(バックル)ポリアセタール 幅(cm)約20 長さ(cm)95 適合部位腰用 性別男女共用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17034386
2018-12-03
用途:
農作業時の腰の負担軽減
まつた 様 (その他業種)

畑作業の腰への負担を少なくするのに使ってます。がっしりとサポートするので腰への負担が大きい時にうってつけです。逆に長時間巻続けるにはソフトなほうがいいかも。締め付けが簡単便利。

1人が参考にしています
対象商品:
17034386
2019-03-11
用途:
農作業時
農・林・水産業

程よいサポートだが、締め付けるマジックがちょっと弱く剥がれてしまう事があった。他のメーカーもそうだが、使い込むと折りシワがつき、癖になるので良い方法はないかな?!

2人が参考にしています
対象商品:
17034377
2016-10-20
用途:
現場作業及び長距離運転時
マイテック 様

加齢の問題もあるのですが、疲れがたまると腰に来る傾向があり、腰痛防止の意味も含めて使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする