LZ38 LEDライト2 プラグ カーメイト 17034675

 

LZ38 LEDライト2 プラグ カーメイト 17034675 LZ38 LEDライト2 プラグ カーメイト 17034675 LZ38 LEDライト2 プラグ カーメイト 17034675 LZ38 LEDライト2 プラグ カーメイト 17034675 LZ38 LEDライト2 プラグ カーメイト 17034675 LZ38 LEDライト2 プラグ カーメイト 17034675

LEDライト2 プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17034675 品番LZ38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

やさしい光の間接照明
インパネやコンソールボックス、トランクルーム等の12Vアクセサリーソケット(シガーソケット)で使えるLEDランプです
シェードがまぶしさを軽減させてブルーのやさしい光を放ちます。※シェードの向きを変えたり着脱したりすることはできません。

用途車内のLED間接照明 7色LED 質量(g)29 電源電圧DC12V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×32×85 消費電流(mA)最大45
注意
※エアバックの作動や運転の妨げになる場所には取付けないこと
※常時通電するアクセサリーソケット(シガーソケット)の場合、使用しない時は本製品のスイッチをOFFにすること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする