CZ406 クリスタルランプUSB カーメイト 17034684 CZ406 クリスタルランプUSB カーメイト 17034684 CZ406 クリスタルランプUSB カーメイト 17034684 CZ406 クリスタルランプUSB カーメイト 17034684 CZ406 クリスタルランプUSB カーメイト 17034684 CZ406 クリスタルランプUSB カーメイト 17034684

クリスタルランプUSB

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17034684 品番CZ406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レンズの向きが変えられるUSBランプ
USB電源で光るLEDランプです
インパネ周りやコンソールボックス等の間接照明として便利です
ON/OFFスイッチ付

電源電圧DC5V 消費電流(mA)18 ブルーLED 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×19×52 質量(g)11 用途車内のLED間接照明 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※エアバックの作動や運転の妨げになる場所には取付けないこと
※常時通電するUSB電源の場合、使用しない時は本製品のスイッチをOFFにすること

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:635

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17034693
2017-10-07
用途:
イルミネーション
自動車・二輪車・自転車関連業

暗いというコメントが多いですが、イルミネーションとしてはこれぐらいが良いと思います。
綺麗なのでおススメですよ!

対象商品:
17034693
2017-03-23
用途:
車内の照明及びドレスアップに

ほどほどに明るく眩しすぎずいいと思います。最近のカー用品のLEDは子供っぽいブルーばかりですが、この商品の様なホワイト方が落ち着きがあっていいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする