芳香剤ルーノフォレストゲル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(80g) 注文コード 17035226 品番 G992
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
シリーズルーノ 香りジャスミン&ペアー 成分香料、消臭剤、ゲル化剤 取付置き型 質量(g)128 形式ゲル状 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×65×65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
会議室用
卸売・小売業

安かったからすぐ香りがなくなるかと思ったのですが、ちゃんと芳香していて香りもいいので良かったです。

対象商品:
17035226
2017-09-20
用途:
マイカー用に
海上自衛隊 様 (その他業種)

今まで色々な芳香剤を使用してきましたが、娘が車酔いがひどくて駄目だったのがこちらを使用後は車酔いにならずにとても良い品でした遠距離でも安心で香も程よく本当に品で助かりました。※人はそれぞれ違った効き目があるので我が家はバッチリ商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする