カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
芳香剤ルーノスティック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(12g)
注文コード
17035253
品番
H541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
天然香料を配合した芳香剤
天然由来の消臭エキスを使用(この商品はカテキン系の天然由来消臭エキスを使用しています。)
エアコンのフィンに優しいやわらかクリップ
シリーズ
ルーノ
香り
ミュゲ&グリーンアップル
セット内容
含浸剤込 約1.8
質量(g)
12
用途
芳香剤
成分
香料・消臭剤
取付
エアコン取付
形式
含浸
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
14×79×28
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※飲用不可