カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
芳香剤ルーノスティック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(12g)
香り
プルメリア&ラズベリー
注文コード
17035287
品番
H544
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
香り
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
天然香料を配合した芳香剤
天然由来の消臭エキスを使用(この商品はカテキン系の天然由来消臭エキスを使用しています。)
エアコンのフィンに優しいやわらかクリップ
シリーズ
ルーノ
香り
プルメリア&ラズベリー
セット内容
含浸剤込 約1.8
質量(g)
12
用途
芳香剤
成分
香料・消臭剤
形式
含浸
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
14×79×28
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※飲用不可