芳香剤ルーノスティック詰替

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 17035296 品番 H551
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

芳香剤ルーノスティックの詰替え

シリーズルーノ 香りミュゲ&グリーンアップル 用途芳香剤 成分香料・消臭剤 取付エアコン取付 質量(g)6 形式含浸 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13×90×47 内容量(g)含浸剤込 約3.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※飲用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする