カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
芳香剤ルーノスティック詰替
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
17035305
品番
H552
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
芳香剤ルーノスティックの詰替え
シリーズ
ルーノ
香り
ジャスミン&ペアー
用途
芳香剤
成分
香料・消臭剤
取付
エアコン取付
質量(g)
6
形式
含浸
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
13×90×47
内容量(g)
含浸剤込 約3.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※飲用不可