カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
芳香剤ルーノスティック詰替
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
香り
オレンジフラワー&マンダリン
注文コード
17035314
品番
H553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
香り
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
芳香剤ルーノスティックの詰替え
香り
オレンジフラワー&マンダリン
用途
芳香剤
成分
香料・消臭剤
質量(g)
6
形式
含浸
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
13×90×47
内容量(g)
含浸剤込 約3.6
注意
※飲用不可