画像準備中

SKバインダー オープンヘッドタイ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1000本) 注文コード 17035892 品番 SKB-2
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

オープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。
ヘッド部分に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけで結束が可能となり、作業効率も飛躍的に向上しました。
また、スリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。

長さ(mm)154 幅(mm)3.4 結束径(Φmm)2〜32 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40〜95 UL規格認定品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする