エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の 標準タイプ
SKバインダー ソフトタイ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
17035926
品番
FX-250BK
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
結束箇所は2箇所あり、8の字に結束できます。取り外しも自由にできます。
ゴム質感のため、ケーブルなど、対象物への負荷が少ないソフトな結束を可能にします。
長さ(mm)
250
結束径(Φmm)
3〜70
材質
ポリエステル エラストマー
幅(mm)
7
色
黒