線消しスプレー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード17036206 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

アスファルト用。
逆さ吹き機能付き。
アスファルト色に塗りつぶすことで、ラインや路面表示を簡単に消すことができます。
アスファルト系ですので周囲の色によくなじみます。
隠蔽力良好。

黒(アスファルト色) 主な用途アスファルト面 用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。 トラスコ品番818-6414 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0〜1.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間普通時(20℃)約15分、冬季(5℃)約30分 塗料タイプ瀝青質系

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17036206
2023-11-14
用途:
駐車場の文字消し

大き目で容量の多いものがあれば、次回も購入したい。

対象商品:
17036206
2022-05-09
用途:
床のライン消し

工場の床のラインの引き直し時に使用したが、落ち着いた黒で、いい感じにラインはけせて、悪目立ちはしていない。

対象商品:
17036206
2022-04-25
用途:
アスファルト舗装の補修

アスファルト打ち立ての艶のある黒。商品名の通り、線を消す事に優れています。広い面積の色褪せを補修するとムラが出やすく3u程吹くと空になります。

対象商品:
17036206
2020-11-05
用途:
駐車場のライン消し
製造業

手軽にライン消しができるのでとても便利です。
スプレータイプなので色むらも少なくて、ちょっとしたライン消しでしたら十分に間に合います。

対象商品:
17036206
2022-03-21
用途:
駐車位置ラインを消した

アスファルトに引いた白線を消すために使った。いろがもう少し明るいほうが目だたないで良いのかな。

対象商品:
17036206
2022-03-27
用途:
駐車場の新しいラインをかいたため、以前のラインを消すため。
有限会社吉岡獣医科病院 様 (サービス業)

駐車場のアスファルトが年数がたって、黒から灰色に近い色になっていて、黒の塗料では黒が目立ちすぎきれいに一体化しない。

対象商品:
17036206
2021-10-11
用途:
素人が駐車場に使う
医療・福祉・介護関連業

他の方のレビューにありましたが、真っ黒です。
経年劣化グレー色などがあれば嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
17036206
2021-04-20
用途:
駐車場ライン消し
建設業・工事業

使用感は満足したが、塗料が出なくなったのでガス抜きをしようとするとまだまだ塗料が中に残っていました。使い切れていないのが勿体ないと感じています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする