曜日別特売
TUBNS5NRSBP 胴ベルト(アルミバックル) ツヨロン(藤井電工) 17036629

TUBNS5NRSBP 胴ベルト(アルミバックル) ツヨロン(藤井電工) 17036629
TUBNS5NRSBP 胴ベルト(アルミバックル) ツヨロン(藤井電工) 17036629

胴ベルト(アルミバックル)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
内容量1本注文コード17036629品番TUBNS5NRSBP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

アルミ製のスライドバックルを採用した軽量型の胴ベルトです。
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください。

用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください
トラスコ品番629-8181材質ベルト:ナイロン、バックル:アルミ長さ(mm)1100幅(mm)50寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)50×1100適合ベルト幅(mm)50
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※胴ベルト型墜落制止用器具としてご使用の場合は、必ず同一メーカーのランヤードと組み合わせてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする