黒影ハーネスコルトリトラ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17036848 品番 TH504CR93SVOTDGBKSR23JANBX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。
腿部は水平型です。
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
トラスコ品番627-4100 長さ(mm)ランヤード寸法:1500 幅(mm)ランヤード寸法:18 質量(kg)最大使用可能:100 ダークグレー サイズS ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチバックル
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする