RAP-SB-180-UN7U マウントセット ラムマウント 17036967

 

RAP-SB-180-UN7U マウントセット ラムマウント 17036967 RAP-SB-180-UN7U マウントセット ラムマウント 17036967 RAP-SB-180-UN7U マウントセット ラムマウント 17036967

マウントセット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合Xグリップ:幅 約48mm〜82mm・厚み 22mmまで取付け可能 タイプ汎用車載 注文コード17036967 品番RAP-SB-180-UN7U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は適合・タイプ・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。

適合Xグリップ:幅 約48mm〜82mm・厚み 22mmまで取付け可能 セット内容アーム付き貼付けベース + Xグリップ タイプ汎用車載 ボール径(inch)1
注意
※走行中はマウント対象物、ラムマウント製品の操作を行わないでください。
※ナビ等マウント対象物の脱落時防止のため、ストラップ等によりマウント対象物と車輌本体をつないでください。
※装着時または装着後、振動・脱落により、マウント対象物、ラムマウント製品、車輌本体が破損した場合は一切補償できません。
※生産ロットによって各部の色が画像と異なる場合がありますが、色の選択できませんので予めご了承ください。
※塗装またはコーティングの一部に、バラツキやハガレがある場合がありますが製造工程上の物ですので不良ではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-20
用途:
バイクに
その他業種

取り付け方が全く分かりません。
自転車専用と書いてありますがバイクに
取り付け不可?

対象商品:
17036958
2017-06-25
用途:
機械作業

バックカメラの固定に使用。ブレも無く、角度調整も簡単で便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
17036933
2016-06-23
用途:
MT-07でスマホ。
農・林・水産業

MT-07でスマートフォンを固定するのに使っています。
ガッチリとロックして落ちません。
良い買い物をしました。

2人が参考にしています
対象商品:
17036933
2016-02-14
用途:
プライベート
サービス業

プライベートのバイクにスマホマウントを付けたく購入。

自由度があり満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
17036933
2015-12-16
用途:
バイクに乗るとき
飲食業

しっかりした作りです。
他の携帯ホルダーと違い、ホールド感がよく、ラムマウントの自由度の高さにも満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする