シモン
シモンの 革手袋
シモンの 牛革手袋
シモンの 牛床革(オイル加工)
牛床革オイル加工手袋 OIL-109
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
17037606
品番
OIL-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9.0
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23.0
材質
牛床革(オイル加工)
色
青緑
加工
オイル加工、内綿
機能
耐久性、油汚れに強い
アテ有無
親指付根:本革当て付き
入数(双)
1
トラスコ品番
789-4830
厚さ(mm)
1.4±0.5%
メーカー商品コード
4112225