HD-1405 フラットデスク モノタロウ 17039252

 

HD-1405 フラットデスク モノタロウ 17039252 HD-1405 フラットデスク モノタロウ 17039252

フラットデスク

(52件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17039252 品番HD-1405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
奥行も600mmと十分なスペースを確保できます。

幅(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)695 材質棚板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(粉体塗装) 質量(kg)14 ホワイト 耐荷重(kg)25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×695 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×695 総耐荷重(kg)25
注意
※天板の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
※部品は確実に締まっているかの点検を行ってください。ネジ等のゆるみが生じた場合は、確実に締めなおしてください。
※設定耐荷重を越えたり、耐荷重以内でも荷重が偏ると変形や破損の原因となり、落下や転倒によりけがをする恐れがありますので注意してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17039252 HD-1405 64993198 - フラットデスク モノタロウ フラットデスク モノタロウ 1台 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17039252
2019-08-24
用途:
パソコンデスク

壁に押し付けて使用していますが、ユラユラすることもなくしっかりしています。表面は白い皮膜で覆われている感じでしわもなく問題なしです。ただ、ちょっと白すぎるので半透明のマットを敷いて使用しています。快適です。

対象商品:
17039243
2019-08-15
用途:
事務作業
飲食業

天板の凸凹の木目は、他の人の書いてる通りです。
色が白すぎて、白い紙を置くと境目が分かりにくく、余計に書きづらい。
デスクマットか下敷き必須みたいです。
しかし、価格の割に、しっかりしてて、組み立ても問題なく、パソコンメインなら良いのではないでしょうか。
モノタロウのデスクワゴン3段との組み合わせも、良好でした。

対象商品:
17039252
2019-09-19
用途:
食堂のテーブルとして
製造業

食堂のポットなどを置くテーブルとして使用しています。丈夫そうで、清潔感があります。

対象商品:
17039252
2019-08-15
用途:
PCデスク
その他業種

幅1200ミリを購入しました。組み立ても簡単でとても良かったです。ほかの色が選べれば良いと思います。

対象商品:
17039243
2019-07-18
用途:
電子工作

組み立ては一人で可能でした。
ネジ穴の加工精度が甘く、バリ取りもされていないことから、ネジは通しにくかったです。
机の色は白だけでなく、黒等も選べると助かります。

対象商品:
17039252
2019-08-23
用途:
試作の軽作業
製造業

足を延長しようとしたところ、足のアジャスターのめねじ側溶接部が簡単にとれました。思った以上に粗雑な設計と品質でしたので、購入される場合はご留意下さい。

対象商品:
17039243
2019-06-21
用途:
子供用に
医療・福祉・介護関連業

シンプルでお安くて組み立ても簡単なので良かったです。

対象商品:
17039243
2019-03-20
用途:
PCの設置
三洋化成工業株式会社 様 (製造業)

上にPC台、下に廃液ボトルを置くために購入いたしました。十分な安定性と足元の広さの為ジャストフィットで使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする