ステンコロリン赤 スーパーゲル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(180g) 注文コード17039304 品番4509-RG180
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【タップダイス加工】SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力があります。ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等のやまとび及びムシレがなくスムーズに切削できます。
【ドリル加工】切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴のバラツキがなく挽き目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります・
【リーマ加工】穴加工時におこる熱膨張および収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上面が鏡面に近い仕上がりになります。

タイプ塩素系 形状ゲル状 適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工 用途ステンレス等の加工困難な材料の穴あかえ(小径ドリル、リーマ、センタードリルを含む)、ねじ切り加工(タップ、ダイス、転造等)、エンドミル、フライス、旋盤などの精度が必要な各種金属切削加工に。 トラスコ品番498-1618 使用方法タップ、ドリル等の工具か加工材料にハケなどで付けてご使用ください 材質鉱物油、塩素系 質量(g)180 被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料 使用温度範囲常温 容量(g)180 加工材料ステンレス、銅、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)、ベリリューム、インコネル及び加工困難な材料(鉄加工時のみ事前にテストして下さい) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.18kg 燃焼性ステンレス、銅、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)、ベリリューム、インコネル及び加工困難な材料(鉄加工時のみ事前にテストして下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17039304
2023-10-03
用途:
sus304へのドリル加工やタッピング
株式会社ユタカ電子製作所 様

sus材の穴あけやタッピングには欠かせない。
確かによく切れるので、やや高いがおすすめ。

対象商品:
59047677
2019-02-13
用途:
ボール盤やフライス
製造業

中が詰まっているのか一瞬しか噴射できません。
切削箇所にかからず評価も出来ません。
ガッカリです。

6人が参考にしています
対象商品:
59047677
2018-02-02
用途:
ステンレス板加工時
電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味は一般のスプレ−より切れ味が良かったと思います。
ただ、冬場は中身の液体が固まりでで来ないとの事です。

5人が参考にしています
対象商品:
59047677
2019-12-19
用途:
ステンレス鋼材の加工に
ヒラノTECH 様

二本購入したのですが、どちらも4,5回使ったら詰まって出てきません、二本目は最初の詰りがあったので5分くらい使う前によく振っても同じですぐに詰まって使い物になりません、皆さん購入は止めてください!ほとんど使っていないので返品したいです!ゲルタイプじゃコロリンなら普通に使えます。

7人が参考にしています
対象商品:
17039304
2017-04-02
用途:
タップ

ステンレスが豆腐になります
もう少し安いといいのですが

対象商品:
17039304
2016-12-14
用途:
穴加工時

現場での鉄、ステンレスの穴加工時に最適です。
安価になると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
1人が参考にしています
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする