ラックコンテナ用フタ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17039618 品番 RCL-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ファイルコンテナのフタです。カチッと内側に収まるので外寸を邪魔しません。ラック用内容物をホコリから守る。
【適合コンテナ】
・RCL-17:FRC-17(A4ショート)
・RCL-40:FRC-40(A4ワイド)
・RCL-55:FRC-55(A4)

適合FRC-55 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)524×432×190 クリア トラスコ品番392-9019 材質ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)524 外寸法・高さ(mm)190 外寸法・奥行(mm)432
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17039593
2021-09-13
用途:
A4書類の格納
製造業

問題ない。ラックを立ててフタを横にしても外れないのがGood

対象商品:
17039602
2019-03-23
用途:
書類(チューブファイル)の整理

A4チューブファイルを収納するサイズにぴったりでした。

対象商品:
17039593
2016-06-10
用途:
書類の管理
建設業・工事業

特に問題もなく、いつも使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする