CB-25 クリアBOX アイリスオーヤマ 17039627

 

CB-25 クリアBOX アイリスオーヤマ 17039627
CB-25 クリアBOX アイリスオーヤマ 17039627

クリアBOX

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法・高さ(mm)245
有効内寸法・高さ(mm)215
外寸法・奥行(mm)450
内容量1箱(6個)注文コード17039627品番CB-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

場所をとらないお手頃サイズです。衣類の収納にとどまらず、日用品やオモチャの整理などの多目的に使えます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×450×245クリア材質ポリプロピレン、ABS樹脂フタあり外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)245外寸法・奥行(mm)450コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)215有効内寸法・幅(mm)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17039627
2023-10-21
用途: 押し入れの収納
サービス業

重ねあることが出来てズレず、使いやすい。アイリスオーヤマの商品でしっかりしていて、リピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする