CB-38 クリアBOX アイリスオーヤマ 17039636 CB-38 クリアBOX アイリスオーヤマ 17039636

クリアBOX

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 17039636 品番 CB-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

場所をとらないお手頃サイズです。衣類の収納にとどまらず、日用品やオモチャの整理などの多目的に使えます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×550×270 クリア 材質ポリプロピレン、ABS樹脂 フタあり 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)270 外寸法・奥行(mm)550 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)455 有効内寸法・高さ(mm)245 有効内寸法・幅(mm)295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17039627
2023-10-21
用途:
押し入れの収納
サービス業

重ねあることが出来てズレず、使いやすい。アイリスオーヤマの商品でしっかりしていて、リピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする