ウッドトップワイドテーブルチェスト 幅37cm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17039758 品番 WET-W430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

【2サイズ】スペースを有効活用できる木天板ワイドタイプのテーブルチェストです。奥行・幅の狭いデスクなどで一般的な縦長タイプのテーブルチェストを使用した際の「引出しが引出しにくい!」、「作業スペースが狭い!」という問題を解消します!天板がウッドタイプですので、ご家庭のインテリアに合うデザインです。引出しサイズはA4用紙だけでなく、A4サイズのクリアファイルが入ります。

タイプ浅型×3段 材質ポリプロピレン、化粧紙貼パーティクルボード ホワイト 段数3 浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×228×68 深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×263×269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17039758
2025-11-24
用途:
小物整理に
建設業・工事業

チェストの上が開いていたので、こちらを置いて、小物を収納しました。
天板が少し浮いている箇所がありましたが、気にならない程度なので、このまま使います。引き出しが透明なので、中身が見えるのがメリットでもあり、デメリットでもあり。

2025-03-27
用途:
送付物の仕分け
農・林・水産業

A4サイズのクリアファイルごと入り重宝しています。あと少々面倒ですが、浅型、深型の棚段を入れ替える事が出来る仕様になっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする