CBボックス

(22件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17039925 品番 CX-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

カラーバリエーション豊富な3段タイプのカラーボックスです。お好みのカラーでお部屋をコーディネートできます。
お客様組み立てとなります。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×290×595 ピンク/オフホワイト 材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板) 質量(kg)約6.5 段数2 耐荷重(kg)約50(全体)、約30(棚板1枚あたり) 棚板数(枚)1(固定) 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×275×275(1段)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
整理

組み立ても簡単でしたし、色目もシックで良かったです。

2025-10-27
用途:
物品保管用として
医療・福祉・介護関連業

製品の組立に関することや完成後の製品については、問題ないです。
ただ、送料が別途必要なのが残念。

対象商品:
24222966
2024-03-02
用途:
図工作品展示用
サービス業

一般のカラーボックスに比べて作りがしっかりとしていました。
組み立ても容易で、改善点は無し。コスパが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
55641976
2023-04-14
用途:
書院に

ちょっとしたオーディオ載せに便利(CDラジカセ)。

対象商品:
55641976
2023-01-09
用途:
雑誌や小物入れの箱を置く。
教育・研究機関

このサイズがピッタリでした。色も落ち着いた茶色なので家の中のどこにでも合わせやすいです。

対象商品:
17039898
2022-11-19
用途:
資材の収納
建設業・工事業

棚板もしっかりしていて丈夫そうです。
程よい大きさでぐー

対象商品:
50459177
2023-05-17
用途:
自宅の部屋用
その他業種

普通のカラーボックスよりも少し作りがしっかりしている気がします。耐久性は不明ですが。

4人が参考にしています
対象商品:
55641985
2023-07-21
用途:
事務所の整理棚として
建設業・工事業

色の指定はあるものの、安価でしたので購入しました。
サイズ感も良く、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする