アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの カラーボックス
カラーキュビック(ドア付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17040144
品番
CQB-35D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
全7色のカラーバリエーションのサイコロ型キュビックです。
お好みのカラーでお部屋をトータルコーディネートできます。
色
フレンチオーク
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約349×290×344
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)
約20(全体)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×274×320
注意
※お客様組立て品です。
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17040144
CQB-35D
17040135
CQB-35D
カラーキュビック(ドア付)
アイリスオーヤマ
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です