アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの カラーボックス用オプション
CBボックス用レールボード 縦置き用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
17040223
品番
CXR-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
CBボックスにプラスチック引出し、バスケット、棚を取付ける際に必要なレールボードです。2枚1組です。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
約8
色
ブラウン
耐荷重(kg)
約9[レールボード1組(2枚)当たり]
寸法(奥行D×高さH)(mm)
約253×272
対象
CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H
注意
※プラスチック扉・木製扉との併用はできません。
※CX-33Dには使用できません。