※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの ドリル
ワルターの ハイスドリル
ワルターの ハイスその他ドリル
B3212チップ交換式ドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17040786
品番
B3212.DF.10.2.Z01.20R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
チップ交換式ドリルボディです。
用途
穴あけ加工。
トラスコ品番
803-4304
材質
スチール
全長
80
刃数
2
刃長(mm)
20.4
切削径(Φmm)
10.2
RoHS指令(10物質対応)
対応