※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B3214チップ交換式ドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17040996 品番 B3214.DF.10.5.Z01.42R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

チップ交換式ドリルボディです。

用途穴あけ加工。 トラスコ品番803-4288 材質スチール 全長102 刃数2 刃長(mm)42 切削径(Φmm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする