スペースユニット

(10件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17041194 品番 UB-6020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。
幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。
付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。
棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。
色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。

ホワイト/ライトメープル 耐荷重(kg)約10(棚板1枚あたり)、約20(全体) 材質プリント紙化粧パーティクルボード 付属品可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚 幅(mm)200 高さ(mm)600 奥行(mm)290 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×270 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×290×600
注意
※縦方向の連結は、安全のため、2つまでしかできません。
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17041203
2026-01-18
用途:
個人用。デスク回りの収納
その他業種

良くも悪くも値段相応で、木目の表面が開封時既にひび割れていたり、背板がベニヤ板だったりとややチープな部分があったため評価2とさせてください。
組み立ての際にはプラスドライバーと、一部寸法をはかる必要があるためメジャーまたはものさしを持っていると良いと思います。

2026-01-14
用途:
机と机の間の隙間に設置
製造業

ちょうど隙間にピッタリ収納でき購入して良かったです。

対象商品:
17041194
2021-11-03
用途:
塾教室の書類整理棚
教育・研究機関

塾教室の隙間の整理棚を探していました。製品自体に重みがありますが、逆に、重たいファイル等が斜めにもたれかかっても製品が転倒する心配がありません。カラーリングも爽やかでとても満足しています。

対象商品:
17041185
2020-04-16
用途:
リビングコーナーに設置。ちょっとした道具置き。
その他業種

予想はしていたが。もう一回りくらい大きくても使いやすいかもしれない。
これはこれで重宝するのだけれども。

対象商品:
17041203
2018-12-19
用途:
タンスとタンスの隙間に使用
大輪 商事 様

タンスとタンスの隙間のスペースに活用したく探していたところ、
丁度良いサイズの物を発見しました。
なかなかこのサイズの物が置いてなく
発見した時はモノタロウ様様でした。

対象商品:
17041194
2017-10-01
用途:
本・小物の収納
農・林・水産業

作りはいいのですが、欲を言うと3段にしてもらうと有難い。小さいBOXなので、小物を収納したいです。縦に間延びして、見てくれも悪い。

1人が参考にしています
対象商品:
17041194
2017-09-13
用途:
本棚
医療・福祉・介護関連業

空間を利用したくて、丁度いいサイズのBOXがあり助かりました。

対象商品:
17041194
2022-11-03
用途:
トイレの整理

トイレの狭い空間に収まり、トイレ用具の整理に役立っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする