PUスマート

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 17041483 品番 #2966
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

手のひら全体に導電糸を使用しており、タッチパネルやスマートフォンが手袋を脱がずに操作が可能。
エンボス加工で抜群のスベリ止め効果。
洗って繰り返し使えます。

サイズL 材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100% 厚さ(mm)0.7 ブラック 入数(双)1 機能導電性・耐薬品、タッチパネル対応、スマホ対応 全長(cm)22 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)18.5 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン 材質(裏地)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様マジック式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17041492
2023-05-01
用途:
庭の草木切に使用!
その他業種

手にフィットして保護するための貴重なアイテムとても良い商品です。

対象商品:
17041483
2021-10-07
用途:
車の運転
製造業

全体にゴワゴワしてるが滑りはない。スマホの電話に出る程度の使い方なら問題なし。保温性はなし。

対象商品:
17041483
2021-12-04
用途:
運転用
製造業

スマホが使える運転用グローブとして購入した。
使い始めて1週間目には滑り止めのラバーがはがれ始め、1か月後には指先はボロボロの状態。下地の布だけになった指もある状態。
朝晩の運転時のハンドル操作だけでこんなにはがれるようでは作業には使えない。
改善が必要だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17041492
2016-01-12
用途:
サイクリング

サイクリング用に作られたグローブは、クッション性が重視された作りが好きになれず、作業用のグローブを代用しています。
スマホ対応を期待しましたが、自分には少しサイズが小さかった。LLサイズ購入。もう少し伸縮性があれば許容できたかな。
3Lサイズの展開に期待。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする