スパイダー

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 17041693 品番 #2530BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

薄手仕様なので素手感覚で作業が出来ます。ウーリーナイロン糸を使用している為、伸縮性に優れ手にピッタリフィットします。

サイズLL 全長(cm)25 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)塩化ビニル樹脂(可塑剤) ブラック 材質(すべり止め)塩化ビニール ゲージ数15 機能伸縮性 入数(双)1 トラスコ品番779-7443 厚さ(mm)1.3 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17041675
2016-05-14
用途:
自動車解体
R・E・P 椎名 栄司 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ゴム手より薄くて長持ちします。継続的に注文してます。

対象商品:
17041648
2016-02-16
用途:
配送作業

フィット感と荷物への吸い付きは良い感じですが、右手のコーティングが三日目にしてはがれかけてきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする