耐油衛生長靴

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17041788 品番 #8300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

食品工場、水産加工場、清掃業など様々なシーンで活躍する耐油長靴です。

機能耐油、防滑、抗菌防臭、中敷付 サイズ(cm)24.5 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)塩化ビニール樹脂 材質(ソール)塩化ビニール樹脂 材質(インナー)ポリエステル、EVA 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17041815
2022-02-03
用途:
食品工場内の作業用として
製造業

水や油を使う工場内でしっかり使えています。値段も安く発送も早いので、今まで購入していたところから乗り換えました。耐久性も悪くないと思います。

対象商品:
17041754
2021-08-22
用途:
食品製造
田中食品 様 (製造業)

仕事場が水を良く使うので滑りにくい長靴ですし履きやすいです

対象商品:
17041797
2021-05-05
用途:
農業用ハウス内で使用
農・林・水産業

価格的に安いのに高い商品と同等に使用出来て満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
17041763
2019-10-23
用途:
食品製造
株式会社やまと食品 様

特に問題なく使用できます。値段も安いし満足しています。

対象商品:
17041842
2018-05-28
用途:
事務用
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする